Indigo Lighting - THEA PRO 2 14W 2400Lm 4000K 80° IP65 350mA Blanc - THP3X

CopieCopie
Indigo Lighting - THEA PRO 2 14W 2400Lm 4000K 80° IP65 350mA Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500403075

Réf. Sonepar

05066040308

Réf. Fournisseur

THP3X

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

Downlight encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance.Réflecteur pour UGR<19 en option.Fixation par ressorts.Double bornier automatique.Connecteur Plug & Play inclus.Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.Kit d'éclairage de secours en option.

Les Atouts de l'article:

Éclairage peu éblouissant conforme à la norme UGRL19 en cas d'utilisation d'un insert L'efficacité élevée de 140 Llm/W permet de réduire les coûts d'exploitation. Protection IP65 en standard contre les jets d'eau Convient à la zone 1 de la salle de bains TP(a) Thermoplastique 850° Test du fil incandescent