Indigo Lighting - TILT 2 12W 3000K 1400Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable - GLTMS147T30

CopieCopie
Indigo Lighting - TILT 2 12W 3000K 1400Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 147 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500412046

Réf. Sonepar

08271041204

Réf. Fournisseur

GLTMS147T30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

147 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

156 mm

flux lumineux utile:

1400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

12 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

160 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

Encastré de sol rond avec source orientable.Diffuseur en verre clair.Carrossable résistance 2000kg.Inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis.Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.