Indigo Lighting - TRACK 48VDC SURFACE L:100cm Noir mat - TR24005

CopieCopie
Indigo Lighting - TRACK 48VDC SURFACE L:100cm Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 400 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373350657

Réf. Sonepar

02714335065

Réf. Fournisseur

TR24005

Marque

Indigo Lighting

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

400 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

54 mm

Rail apparent 48Vdc 1m.