Indigo Lighting - TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm - TUBE332

CopieCopie
Indigo Lighting - TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 150 mm

  • diamètre - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351530039

Réf. Sonepar

05066153003

Réf. Fournisseur

TUBE332

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

150 mm

diamètre:

37 mm

TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm

Les Atouts de l'article:

À utiliser dans le béton comme coffrage À utiliser dans des dalles afin de retenir la terre / le sable

Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique