Indigo Lighting - TUBE D'ENCASTREMENT 56x150mm - TUBE50

CopieCopie
Indigo Lighting - TUBE D'ENCASTREMENT 56x150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 150 mm

  • diamètre - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173111106

Réf. Sonepar

05066311110

Réf. Fournisseur

TUBE50

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

150 mm

diamètre:

56 mm

TUBE D'ENCASTREMENT 56x150mm

Les Atouts de l'article:

À utiliser dans le béton comme coffrage À utiliser dans des dalles afin de retenir la terre / le sable

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage