Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - TURA GU10 MAX11W PAR16 IP54 Anthracite - OU43624

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 420 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373356291

Réf. Sonepar

02714335629

Réf. Fournisseur

OU43624

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

420 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

fonte

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

longueur:

108 mm

diamètre:

65 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.