Indigo Lighting - ULCARGB 3x4W IP65 25x6° Noir - UL346CARGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 136 lm
puissance du système - 4.3 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 400 mm
efficacité lumineuse - 33 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351501220
Réf. Sonepar
05066150122
Réf. Fournisseur
UL346CARGB
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
136 lm
puissance du système:
4.3 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
400 mm
efficacité lumineuse:
33 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
répartition lumineuse:
asymétrique
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
34 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
diamètre externe:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Montage en surface pour applications multiples Gamme intégrale de couleurs RGB Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs Aluminium anodisé pour les installations en extérieur comme en intérieur Les pieds amovibles peuvent être installés le long de la base ou sur les côtés, clef Allen incluse
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur