Indigo Lighting - WL041 IP 1,6W 90Lm 4000K IP65 Argent - WL041IPNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 37 lm
puissance du système - 1.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 23 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060173119348
Réf. Sonepar
05066311935
Réf. Fournisseur
WL041IPNW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
37 lm
puissance du système:
1.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
23 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
90 mm
diamètre d'encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
L'aspect radial unique produit un effet de lumière décoratif sur les surfaces environnantes Peut être utilisée pour des applications intérieures et extérieures Direct 230V Fixations murales incluses et connecteurs étanches