Indigo Lighting - WL070 2x2,5W 2700K 12° IP65 Argent - WL070SNBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 510 lm
puissance du système - 5.1 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351533511
Réf. Sonepar
05066153351
Réf. Fournisseur
WL070SNBM27
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
510 lm
puissance du système:
5.1 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
128 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Design comtemporain avec une LED à source unique Appliques murales bidirectionnelles reliées au secteur, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes La version en cuivre vieillit progressivement pour offrir un effet antique Livrées avec toutes les fixations Longue durée de vie jusqu’à 70 000h


