Indigo Lighting - WL070 2x2,5W 2700K 12° IP65 Noir - WL070BNBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 510 lm
puissance du système - 5.1 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351533542
Réf. Sonepar
05066153354
Réf. Fournisseur
WL070BNBM27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
510 lm
puissance du système:
5.1 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
100 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
longueur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
Design comtemporain avec une LED à source unique Appliques murales bidirectionnelles reliées au secteur, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes La version en cuivre vieillit progressivement pour offrir un effet antique Livrées avec toutes les fixations Longue durée de vie jusqu’à 70 000h