Indigo Lighting - WL220 MAINS 5,7W 2700K 40° IP65 Noir - WL220BWBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 515 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 90 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WL220 MAINS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055351530091
Réf. Sonepar
05066153009
Réf. Fournisseur
WL220BWBM27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
515 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
90 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
145 mm
diamètre externe:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V