Intratone - Antenne Connect It, à raccorder à un module 4G - 33-0001

CopieCopie
Intratone - Antenne Connect It, à raccorder à un module 4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intérieur - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • hauteur - 183 mm

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 72.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225319164

Réf. Sonepar

05959531916

Réf. Fournisseur

33-0001

Réf. Commerciale

Intratone

intérieur:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

183 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

72.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

Antenne Connect It, à raccorder à un module 4G - compatible avec les étiquettes de boîte aux lettres connectées TAG IT