Intratone - Antenne déportée HF pour Kit Villa - Colisage par 5 - 12-0113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec câble de raccordement - Oui
hauteur - 180 mm
largeur - 46 mm
profondeur - 66 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225302074
Réf. Sonepar
05959530207
Réf. Fournisseur
12-0113
Réf. Commerciale
Intratone
avec câble de raccordement:
Oui
hauteur:
180 mm
largeur:
46 mm
profondeur:
66 mm
indice de protection (IP):
IP55