Intratone - Armoire à clés principale + 1 lecteur (Mifare) - 24 trousseaux - 16-0101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de clefs - 24
hauteur - 660 mm
largeur - 390 mm
profondeur - 140 mm
avec alarme/buzzer - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225313568
Réf. Sonepar
05959531356
Réf. Fournisseur
16-0101
Marque
Intratone
nombre de clefs:
24
hauteur:
660 mm
largeur:
390 mm
profondeur:
140 mm
avec alarme/buzzer:
Oui
Armoire à clés principale + 1 lecteur de proximité (Mifare) - gestion à distance et mises en relation garantie 12 ans - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmateur, 30 étiquettes électroniques panachées, 1 feutre et 1 alim 15V
NoticePDF


