Intratone - Badge électronique Mifare mains-libres - insert alu gravé - noir - 08-0120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - autre
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 44 mm
hauteur - 74 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225310161
Réf. Sonepar
05959531016
Réf. Fournisseur
08-0120
Réf. Commerciale
Intratone
type de support de données:
autre
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
44 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
11 mm