Intratone - Boitier pour bouton poussoir UB-One - encastrée - anthracite - 12-0190

CopieCopie
Intratone - Boitier pour bouton poussoir UB-One - encastrée - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 81 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320702

Réf. Sonepar

05959000116

Réf. Fournisseur

12-0190

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

81 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

8 mm

Boitier pour bouton poussoir UB-One avec plaque - pose en encastrement - finition anthracite