Intratone - Boitier pour bouton poussoir UB-One - encastrée - blanc - 12-0188
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
largeur - 81 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225320726
Réf. Sonepar
05959000120
Réf. Fournisseur
12-0188
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
encastré
largeur:
81 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
8 mm
Boitier pour bouton poussoir UB-One avec plaque - pose en encastrement - finition blanche