Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Intratone - Boitier pour clavier codé - saillie - inox - 12-0103

CopieCopie
Intratone - Boitier pour clavier codé - saillie - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur d'appareil - 125 mm

  • hauteur d'appareil - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225300841

Réf. Sonepar

05959530084

Réf. Fournisseur

12-0103

Réf. Commerciale

Intratone

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

largeur d'appareil:

125 mm

hauteur d'appareil:

125 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

Boitier pour clavier codé (04-0101 et 04-0103-PLUS) - pose en saillie - finition inox