Intratone - Boitier pour Haussmann avec lecteur Vigik+® et mains-libres - saillie - argent - 12-0191

CopieCopie
Intratone - Boitier pour Haussmann avec lecteur Vigik+® et mains-libres - saillie - argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 96 mm

  • hauteur d'appareil - 244 mm

  • profondeur d'appareil - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320177

Réf. Sonepar

05959532017

Réf. Fournisseur

12-0191

Marque

Intratone

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

96 mm

hauteur d'appareil:

244 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

Boitier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik+® et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en saillie - finition argent