Intratone - Boitier pour Haussmann compact - saillie - noir - 12-0196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 96 mm
hauteur d'appareil - 165 mm
profondeur d'appareil - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225320139
Réf. Sonepar
05959532013
Réf. Fournisseur
12-0196
Réf. Commerciale
Intratone
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
96 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
42 mm