Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Intratone - Boitier pour Haussmann compact - saillie - or - 12-0197

CopieCopie
Intratone - Boitier pour Haussmann compact - saillie - or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - or

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 96 mm

  • hauteur d'appareil - 165 mm

  • profondeur d'appareil - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320122

Réf. Sonepar

05959532012

Réf. Fournisseur

12-0197

Réf. Commerciale

Intratone

couleur:

or

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

96 mm

hauteur d'appareil:

165 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

Boitier pour clavier codé Haussmann compact - pose en saillie - finition or