Intratone - Boitier pour interphone Appel Gardien coffre à clés et PMR - saillie - inox - 12-0131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 185.5 mm
hauteur d'appareil - 390.5 mm
profondeur d'appareil - 71 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225308694
Réf. Sonepar
05959530869
Réf. Fournisseur
12-0131
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
185.5 mm
hauteur d'appareil:
390.5 mm
profondeur d'appareil:
71 mm
Boitier pour interphone Appel Gardien 1 bouton avec coffre à clés avec lecteur de proximité Mifare et interphone Vidéo PMR - pose en saillie - finition inox


