Intratone - Boitier pour interphone Audio Appel Gardien - saillie - inox - 12-0105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 135.5 mm
hauteur d'appareil - 255.5 mm
profondeur d'appareil - 58.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225300865
Réf. Sonepar
05959530086
Réf. Fournisseur
12-0105
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
135.5 mm
hauteur d'appareil:
255.5 mm
profondeur d'appareil:
58.5 mm
Boitier pour interphone Audio Appel Gardien et clavier codé avec lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en saillie - finition inox


