Intratone - Boitier pour interphone du 24B avec clavier au 40B sans clavier - saillie - inox - 12-0168
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 376.5 mm
hauteur d'appareil - 451.5 mm
profondeur d'appareil - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225311403
Réf. Sonepar
05959531140
Réf. Fournisseur
12-0168
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
376.5 mm
hauteur d'appareil:
451.5 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
Boitier pour interphone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - pose en saillie - finition inox


