Intratone - Boitier pour interphone du 40B avec clavier au 56B sans clavier - saillie - inox - 12-0167
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 486.8 mm
hauteur d'appareil - 451.5 mm
profondeur d'appareil - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225311373
Réf. Sonepar
05959531137
Réf. Fournisseur
12-0167
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
486.8 mm
hauteur d'appareil:
451.5 mm
profondeur d'appareil:
50 mm


