Intratone - Boitier pour interphone du 4B avec clavier au 8B sans clavier - saillie - inox - 12-0170

CopieCopie
Intratone - Boitier pour interphone du 4B avec clavier au 8B sans clavier - saillie - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 156.5 mm

  • hauteur d'appareil - 451.5 mm

  • profondeur d'appareil - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225310345

Réf. Sonepar

05959531034

Réf. Fournisseur

12-0170

Réf. Commerciale

Intratone

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

156.5 mm

hauteur d'appareil:

451.5 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

Boitier pour interphone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - pose en saillie - finition inox