Intratone - Boitier pour interphone du 8B avec clavier au 24B sans clavier - saillie - inox - 12-0169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 266.5 mm
hauteur d'appareil - 451.5 mm
profondeur d'appareil - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225311427
Réf. Sonepar
05959531142
Réf. Fournisseur
12-0169
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
266.5 mm
hauteur d'appareil:
451.5 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
Boitier pour interphone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - pose en saillie - finition inox


