Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - saillie - gris clair/argent - 12-0140

CopieCopie
Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - saillie - gris clair/argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 125.5 mm

  • hauteur d'appareil - 273.5 mm

  • profondeur d'appareil - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225307178

Réf. Sonepar

05959530717

Réf. Fournisseur

12-0140

Réf. Commerciale

Intratone

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

125.5 mm

hauteur d'appareil:

273.5 mm

profondeur d'appareil:

70 mm

Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - pose en saillie - finition gris clair/argent