Intratone - Boitier pour interphone Vidéo V4 - saillie - laiton - 12-0178
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 155.5 mm
hauteur d'appareil - 305.5 mm
profondeur d'appareil - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225317269
Réf. Sonepar
05959531726
Réf. Fournisseur
12-0178
Réf. Commerciale
Intratone
couleur:
laiton
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
155.5 mm
hauteur d'appareil:
305.5 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
Boitier pour interphone Vidéo V4 - pose en saillie - finition laiton