Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - saillie - inox - 12-0201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - rectangulaire
largeur d'appareil - 156.5 mm
hauteur d'appareil - 349.6 mm
profondeur d'appareil - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225321723
Réf. Sonepar
05959532172
Réf. Fournisseur
12-0201
Marque
Intratone
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire
largeur d'appareil:
156.5 mm
hauteur d'appareil:
349.6 mm
profondeur d'appareil:
50 mm


