Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - saillie - laiton - 12-0205

CopieCopie
Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - saillie - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - laiton

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 156.5 mm

  • hauteur d'appareil - 349.6 mm

  • profondeur d'appareil - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225324298

Réf. Sonepar

05959532429

Réf. Fournisseur

12-0205

Marque

Intratone

couleur:

laiton

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

156.5 mm

hauteur d'appareil:

349.6 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

Boitier pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - pose en saillie - finition laiton