Intratone - Boitier pour lecteur Vigik+® mains-libres - saillie - laiton - 12-0198

CopieCopie
Intratone - Boitier pour lecteur  Vigik+® mains-libres - saillie - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 135 mm

  • hauteur d'appareil - 135 mm

  • profondeur d'appareil - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321327

Réf. Sonepar

05959000114

Réf. Fournisseur

12-0198

Marque

Intratone

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

135 mm

hauteur d'appareil:

135 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

Boitier pour lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en saillie - finition laiton