Intratone - Bouton poussoir sans contact UB-one - sans plaque - Finition chrome mat - 34-0201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - chrome
version sans contact - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225324281
Réf. Sonepar
05959532428
Réf. Fournisseur
34-0201
Réf. Commerciale
Intratone
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
chrome
version sans contact:
Oui
Bouton poussoir sans contact UB-one - sans plaque - finition chrome mat
NoticePDF