Intratone - Casquette pour interphone encastré 4B sans clavier - inox - 12-0172

CopieCopie
Intratone - Casquette pour interphone encastré 4B sans clavier - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 156.5 mm

  • hauteur - 347 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225312912

Réf. Sonepar

05959531291

Réf. Fournisseur

12-0172

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

156.5 mm

hauteur:

347 mm

profondeur:

35 mm

Casquette pour interphone encastré 4 boutons d'appel sans clavier - finition inox