Intratone - Casquette pour interphone encastré du 40B avec clavier au 56B sans clavier-inox - 12-0176

CopieCopie
Intratone - Casquette pour interphone encastré du 40B avec clavier au 56B sans clavier-inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 485.5 mm

  • hauteur - 447 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225312950

Réf. Sonepar

05959531295

Réf. Fournisseur

12-0176

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

485.5 mm

hauteur:

447 mm

profondeur:

35 mm

Casquette pour interphone encastré 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - finition inox