Intratone - Casquette pour interphone Vidéo V4 Coffre à clés - inox - 12-0164

CopieCopie
Intratone - Casquette pour interphone Vidéo V4 Coffre à clés - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225311649

Réf. Sonepar

05959531164

Réf. Fournisseur

12-0164

Marque

Intratone

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

150 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

45 mm

Casquette pour interphone Vidéo V4 avec 1 coffre à clés intégré - finition inox