Intratone - Casquette pour interphone Vidéo V4, V3 et ERP - inox - 12-0108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
largeur - 155.5 mm
hauteur - 305.5 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225300919
Réf. Sonepar
05959530091
Réf. Fournisseur
12-0108
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
largeur:
155.5 mm
hauteur:
305.5 mm
profondeur:
35 mm
Casquette compatible pour les interphones Vidéo de la gamme V4, V3 et ERP - finition inox


