Intratone - Casquette pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - saillie - inox - 12-0202

CopieCopie
Intratone - Casquette pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - saillie - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321730

Réf. Sonepar

05959532173

Réf. Fournisseur

12-0202

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

160 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

40 mm

Casquette pour interphone Vidéo Vendone et Vendone Smile - pose en saillie - finition inox