Intratone - Centrale de gestion 1 porte - lecture/écriture - 03-0103

CopieCopie
Intratone - Centrale de gestion 1 porte - lecture/écriture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec clavier numérique - Non

  • avec clavier alphabétique - Non

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

  • température de fonctionnement - -10...45 °C

  • largeur de l'avant - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225300902

Réf. Sonepar

05959000033

Réf. Fournisseur

03-0103

Réf. Commerciale

Intratone

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

température de fonctionnement:

-10...45 °C

largeur de l'avant:

74 mm

hauteur de l'avant:

59 mm

profondeur d'encastrement:

18 mm

Centrale de gestion Vigik® 1 porte avec lecteur de proximité - lecture/écriture