Intratone - Centrale de gestion light 1 porte - lecture/écriture - 03-0104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec clavier numérique - Non
avec clavier alphabétique - Non
classe de protection (IP), face avant - IP40
température de fonctionnement - -10...45 °C
largeur de l'avant - 74 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225302258
Réf. Sonepar
05959000034
Réf. Fournisseur
03-0104
Réf. Commerciale
Intratone
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
température de fonctionnement:
-10...45 °C
largeur de l'avant:
74 mm
hauteur de l'avant:
59 mm
profondeur d'encastrement:
18 mm