Intratone - Clavier codé 12 touches avec lecteur Vigik+® - inox - 04-0103-PLUS

CopieCopie
Intratone - Clavier codé 12 touches avec lecteur Vigik+® - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225300940

Réf. Sonepar

05959530094

Réf. Fournisseur

04-0103-PLUS

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé 12 touches rétro-éclairées sans bouton poussoir - avec lecteur de proximité Vigik+® - finition inox