Intratone - Clavier codé 12 touches avec lecteur Vigik+® mains-libres - laiton - 04-0112-PLUS

CopieCopie
Intratone - Clavier codé 12 touches avec lecteur  Vigik+® mains-libres - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • hauteur d'encastrement - 250 mm

  • largeur d'encastrement - 120 mm

  • profondeur d'encastrement - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225334839

Réf. Sonepar

05959533483

Réf. Fournisseur

04-0112-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

or

hauteur d'encastrement:

250 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - finition laiton