Intratone - Coffre à clés - pose encastrée poteau ou encastrée porte - 02-0116

CopieCopie
Intratone - Coffre à clés - pose encastrée poteau ou encastrée porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de clefs - 0

  • hauteur - 186 mm

  • largeur - 122 mm

  • profondeur - 39 mm

  • avec alarme/buzzer - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225302197

Réf. Sonepar

05959000010

Réf. Fournisseur

02-0116

Réf. Commerciale

Intratone

nombre de clefs:

0

hauteur:

186 mm

largeur:

122 mm

profondeur:

39 mm

avec alarme/buzzer:

Oui

Coffre à clés nu intégrable - Pose dans un poteau ou une porte (3 porte-clés fournis)