Intratone - Haussmann 1 relais avec lecteur - encastrée - noir - 10-4511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 12
mode de pose - encastré
couleur - noir
hauteur de la façade - 270 mm
largeur de la façade - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225321297
Réf. Sonepar
05959532129
Réf. Fournisseur
10-4511
Marque
Intratone
nombre de boutons d'appel:
12
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
hauteur de la façade:
270 mm
largeur de la façade:
120 mm
indice de protection (IP):
IP54


