Intratone - Haussmann 1 relais avec lecteur - encastrée - or - 10-4521
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 12
mode de pose - encastré
couleur - or
hauteur de la façade - 270 mm
largeur de la façade - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225321310
Réf. Sonepar
05959532131
Réf. Fournisseur
10-4521
Réf. Commerciale
Intratone
nombre de boutons d'appel:
12
mode de pose:
encastré
couleur:
or
hauteur de la façade:
270 mm
largeur de la façade:
120 mm
indice de protection (IP):
IP54