Intratone - Haussmann 2 relais avec lecteur - encastrée - noir - 10-4211

CopieCopie
Intratone - Haussmann 2 relais avec lecteur - encastrée - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321198

Réf. Sonepar

05959532119

Réf. Fournisseur

10-4211

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé Haussmann 2 relais + 1 centrale de gestion light Vigik® 1 porte - pose en encastrement - finition noire