Intratone - Haussmann avec bouchon - 1 relais - encastrée - or - 10-4520

CopieCopie
Intratone - Haussmann avec bouchon - 1 relais - encastrée - or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • hauteur de la façade - 270 mm

  • largeur de la façade - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321303

Réf. Sonepar

05959532130

Réf. Fournisseur

10-4520

Marque

Intratone

nombre de boutons d'appel:

12

mode de pose:

encastré

couleur:

or

hauteur de la façade:

270 mm

largeur de la façade:

120 mm

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé Haussmann avec bouchon - 1 relais - pose en encastrement - finition or