Intratone - Haussmann compact - 1 relais - encastrée - argent - 10-4400

CopieCopie
Intratone - Haussmann compact - 1 relais - encastrée - argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • hauteur de la façade - 192 mm

  • largeur de la façade - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321235

Réf. Sonepar

05959532123

Réf. Fournisseur

10-4400

Marque

Intratone

nombre de boutons d'appel:

12

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

hauteur de la façade:

192 mm

largeur de la façade:

120 mm

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé Haussmann compact - 1 relais - pose en encastrement - finition argent