Intratone - Haussmann compact - 2 relais - encastrée - noir - 10-4110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225319300
Réf. Sonepar
05959531930
Réf. Fournisseur
10-4110
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Clavier codé Haussmann compact - 2 relais - pose en encastrement - finition noire
NoticePDF