Intratone - Interphone 16B sans clavier - encastrée - inox - 27-3004-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 16
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec clavier codé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225327121
Réf. Sonepar
05959532712
Réf. Fournisseur
27-3004-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
16
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54